AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRFQWN003E VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA FQ, 3 - FQWN003E

copiacopia
OMRON - OMRFQWN003E VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA FQ, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583129276

Codice prodotto

OMRFQWN003E

Cod. produttore

FQWN003E

Produttore

OMR

Categoria:

5E

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo Ethernet per smart camera FQ, 3m