OMRON - OMRG2R1SDDC2-125347 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 1 - G2R1SDDC2-125347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Confezione
100 PZ
EAN
4536854937187
Codice prodotto
OMRG2R1SDDC2-125347
Cod. produttore
G2R1SDDC2-125347
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


