AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2R1SNI11-142328 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 1 - G2R1SNI11-142328

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 99...121 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854936678

Codice prodotto

OMRG2R1SNI11-142328

Cod. produttore

G2R1SNI11-142328

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

99...121 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

99...121 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile