AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2R1SNI12-152249 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 1 - G2R1SNI12-152249

copiacopia
OMRON - OMRG2R1SNI12-152249 RELE- VERTICALE 1 CONTATTO IN SCAMBIO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...13.2 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854936630

Codice prodotto

OMRG2R1SNI12-152249

Cod. produttore

G2R1SNI12-152249

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

10.8...13.2 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Con indicazione LED:

Adatto per funzionamento manuale:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione Faston

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile