AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2R1TAC240BYOMB- RELE-VERT1SPDT10A/250VCAFAST-ON - G2R1TAC240BYOMB-

copiacopia
OMRON - OMRG2R1TAC240BYOMB- RELE-VERT1SPDT10A/250VCAFAST-ON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 192...336 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4547648031844

Codice prodotto

OMRG2R1TAC240BYOMB-

Cod. produttore

G2R1TAC240BYOMB-

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

192...336 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

192...336 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on