AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2R2SNDIAP3DC24S RELE- VERTICALE 2CONTATTI IN SCAMBIO GO - G2R2SNDIAP3DC24S

copiacopia
OMRON - OMRG2R2SNDIAP3DC24S RELE- VERTICALE 2CONTATTI IN SCAMBIO GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4547648074711

Codice prodotto

OMRG2R2SNDIAP3DC24S

Cod. produttore

G2R2SNDIAP3DC24S

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Verticale 2contatti in scambio dorati 5A/250Vca term. a innesto, LED, diodo,pulsante di prova blocc.