OMRON - OMRG2R2SNDID-125290 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5 - G2R2SNDID-125290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 10.8...13.2 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Con indicazione LED - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4536854937118
Codice prodotto
OMRG2R2SNDID-125290
Cod. produttore
G2R2SNDID-125290
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
10.8...13.2 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Con indicazione LED:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
2
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
5 A
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0