OMRON - OMRG2R2SNI23-125383 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5 - G2R2SNI23-125383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
EAN
4536854937088
Codice prodotto
OMRG2R2SNI23-125383
Cod. produttore
G2R2SNI23-125383
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
207...253 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
207...253 V
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri



