AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG2RV1SGDC21 Rele, SPCO, 6 A contatti, per la sostitu

copiacopia
OMRON - OMRG2RV1SGDC21 Rele, SPCO, 6 A contatti, per la sostitu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18.9...23.1 V

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4548583793705

Codice prodotto

OMRG2RV1SGDC21

Cod. produttore

G2RV1SGDC21

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale di comando Us DC:

18.9...23.1 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

30.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

33 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico slim di ricambio per G2RV-ST*00 24Vc.c. o 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto