AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG32AA60VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 60A,400V- - G32AA60VDDC524-1

copiacopia
OMRON - OMRG32AA60VDDC524-1 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 60A,400V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 60 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19...264 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854866739

Codice prodotto

OMRG32AA60VDDC524-1

Cod. produttore

G32AA60VDDC524-1

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

60 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19...264 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19...264 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

60 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

4...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Cartucce di ricambio del circuito di potenza 60 A