OMRON - OMRG3FDX03SN-228650 RELE- G3FDX03SNVDDC524- G3FDX03SNVDDC524 - G3FDX03SN-228650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
10 PZ
EAN
4536854919916
Codice prodotto
OMRG3FDX03SN-228650
Cod. produttore
G3FDX03SN-228650
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Tipo di tensione di esercizio:
DC


