OMRON - OMRG3NA425BUTU2DC52 RELE- STATICI 25 A/200- 480 VC.A.- G3NA4 - G3NA425BUTU2DC52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583045514
Codice prodotto
OMRG3NA425BUTU2DC52
Cod. produttore
G3NA425BUTU2DC52
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
25 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
25 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
200...480 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
200...480 V