OMRON - OMRG3NA450BUTU2AC10 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50A/200..480 V - G3NA450BUTU2AC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 6 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4548583045460
Codice prodotto
OMRG3NA450BUTU2AC10
Cod. produttore
G3NA450BUTU2AC10
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
6 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
50 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
200...480 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
200...480 V