AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA490BUTU2DC52 RELE- MONOFASE. CARICO DA 90A/200..480 V - G3NA490BUTU2DC52

copiacopia
OMRON - OMRG3NA490BUTU2DC52 RELE- MONOFASE. CARICO DA 90A/200..480 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583045507

Codice prodotto

OMRG3NA490BUTU2DC52

Cod. produttore

G3NA490BUTU2DC52

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

7 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

90 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

200...480 V

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 90 A, da 200 a 480 V ca