OMRON - OMRG3NAD210B-166383 RELE- CARICO DA 10 A/5... 200 VC.C., FOT - G3NAD210B-166383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - -8888 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854920653
Codice prodotto
OMRG3NAD210B-166383
Cod. produttore
G3NAD210B-166383
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
-8888 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
5...200 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC