OMRON - OMRG3NAD210B-169410 RELE- CARICO DA 10 A/5... 200 VC.C., FOT - G3NAD210B-169410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 4 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4536854920646
Codice prodotto
OMRG3NAD210B-169410
Cod. produttore
G3NAD210B-169410
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
4 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
10 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
5...200 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC