AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE535B3-325940 RELE- STATICI TIFASE 35A/200..480VC.A- G - G3PE535B3-325940

copiacopia
OMRON - OMRG3PE535B3-325940 RELE- STATICI TIFASE 35A/200..480VC.A- G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 35 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648584852

Codice prodotto

OMRG3PE535B3-325940

Cod. produttore

G3PE535B3-325940

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

35 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

35 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

200...480 V

Relè statico trifase G3PE, 3 poli, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 35 A / 200...480 Vc.a., guida DIN