OMRON - OMRG3ROA202SLNUTU52 RELE- CARICO DA 2 A/100... 240 VC.A, FOT - G3ROA202SLNUTU52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
20 PZ
EAN
4536853418632
Codice prodotto
OMRG3ROA202SLNUTU52
Cod. produttore
G3ROA202SLNUTU52
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
2 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
2 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
4...32 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
4...32 V