AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG3RODX02S-124675 RELE- PER MODULI DI USCITA, CARICO DA 2 - G3RODX02S-124675

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853418656

Codice prodotto

OMRG3RODX02S-124675

Cod. produttore

G3RODX02S-124675

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

2 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

5...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

2 A

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tensione di alimentazione DC:

4...60 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Relè statico monofase verticale G3R-I/O per moduli di uscita, Photocoupler, bobina: 5...24 Vc.c., LED, carico: 2 A / 5…48 Vc.c., terminali a innesto