OMRON - OMRG3RVD03SLDC24 RELE- RELE SLIM, USCITA IN CC, FOTOACCOP - G3RVD03SLDC24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
20 PZ
EAN
4547648741132
Codice prodotto
OMRG3RVD03SLDC24
Cod. produttore
G3RVD03SLDC24
Produttore
OMR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
3 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC