OMRON - OMRG4Q212SAC110 RELE-PASSOPASSOPROTETTO2SPDT5A/220VCAOCT - G4Q212SAC110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 88...121 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583309623
Codice prodotto
OMRG4Q212SAC110
Cod. produttore
G4Q212SAC110
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
88...121 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
88...121 V
Larghezza:
63.5 mm
Altezza:
92.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


