AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG70AZOC163DC24-2 PLC- MORSETT.INTERF. 16DO RELE-OUT NPN P - G70AZOC163DC24-2

copiacopia
OMRON - OMRG70AZOC163DC24-2 PLC- MORSETT.INTERF. 16DO RELE-OUT NPN P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 0.028 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853483364

Codice prodotto

OMRG70AZOC163DC24-2

Cod. produttore

G70AZOC163DC24-2

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

0.028 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

1

Profondità:

64 mm

Larghezza:

234 mm

Altezza:

75 mm

16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)