AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG70VSOC16P RELE- TERMINALI A RELE, USCITA PLC, 16 C - G70VSOC16P

copiacopia
OMRON - OMRG70VSOC16P RELE- TERMINALI A RELE, USCITA PLC, 16 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583798182

Codice prodotto

OMRG70VSOC16P

Cod. produttore

G70VSOC16P

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

6 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

56 mm

Larghezza:

143 mm

Altezza:

90 mm

Terminali a relè, uscita PLC, 16 canali, NPN, terminali push-in