AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG7J4AT200240AC-1 RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI FAST- - G7J4AT200240AC-1

copiacopia
OMRON - OMRG7J4AT200240AC-1 RELE-4SPNO 25 A/220 VCA, TERMINALI FAST-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853476090

Codice prodotto

OMRG7J4AT200240AC-1

Cod. produttore

G7J4AT200240AC-1

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...240 V

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...240 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

64 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè di potenza, 4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on