OMRON - OMRG7L2ATUB2-121632 RELE- G7L2ATUB200240AC- G7L2ATUB200240AC - G7L2ATUB2-121632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 150...264 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
20 PZ
EAN
4536853481223
Codice prodotto
OMRG7L2ATUB2-121632
Cod. produttore
G7L2ATUB2-121632
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
150...264 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
150...264 V
Larghezza:
69 mm
Altezza:
47 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
34 mm


