AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG7SA2A2B24DC-146 SICUREZZA- RELE 2NA, 2NC, 6 A/250 VC.A. - G7SA2A2B24DC-146

copiacopia
OMRON - OMRG7SA2A2B24DC-146 SICUREZZA- RELE 2NA, 2NC, 6 A/250 VC.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18...26.4 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854579691

Codice prodotto

OMRG7SA2A2B24DC-146

Cod. produttore

G7SA2A2B24DC-146

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

18...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

13 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

24 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

40 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Relè di sicurezza, 2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto