OMRON - OMRG7T1112SDC24-121 RELE- PER MORSETTIERE G7TC, 5A,24V, N.A. - G7T1112SDC24-121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
EAN
4536854764455
Codice prodotto
OMRG7T1112SDC24-121
Cod. produttore
G7T1112SDC24-121
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
33.5 mm
Altezza:
39 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
10 mm
Grado di protezione (IP):
Altri