AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRG9SAEX301-148201 SICUREZZA- MODULO ESPANSIONE 3NA+1NCAUX - G9SAEX301-148201

copiacopia
OMRON - OMRG9SAEX301-148201 SICUREZZA- MODULO ESPANSIONE 3NA+1NCAUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854614453

Codice prodotto

OMRG9SAEX301-148201

Cod. produttore

G9SAEX301-148201

Produttore

OMR

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...264 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

111 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Espansione per modulo G9SA, 3NA + 1NC 5A/250 Vac.