AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH3DTL2ACDC24240 TIMER-ANALMULTIFUNZ1200H2SPDT24240ACDC - H3DTL2ACDC24240

copiacopia
OMRON - OMRH3DTL2ACDC24240 TIMER-ANALMULTIFUNZ1200H2SPDT24240ACDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...4320000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773332

Codice prodotto

OMRH3DTL2ACDC24240

Cod. produttore

H3DTL2ACDC24240

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...4320000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

5 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

1

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

1

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

2

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

2

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

DIN 17.5mm multifunzione 0.1s-1200h 2 contatti in scambio 5 A alim. 24..240 Vc.a./Vc.c. ter.Push-In Plus