OMRON - OMRH3YN21BAC200230 TIMER-ANALMINI,MULTISC,ORE,MULTIFUNZ,2SP - H3YN21BAC200230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 6...36000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583780934
Codice prodotto
OMRH3YN21BAC200230
Cod. produttore
H3YN21BAC200230
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
6...36000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
5 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...230 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
21.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
56.6 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
28 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
2
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
2
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
sì
Montaggio frontale:
no
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione di alimentazione DC:
0...30 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I