AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRH5CXADN-31182400 TIMER-DIGIT48X48MULTSCFUNZ,4CIFRLCD1DT- - H5CXADN-31182400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...35996400 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648641548

Codice prodotto

OMRH5CXADN-31182400

Cod. produttore

H5CXADN-31182400

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...35996400 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...24 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

48 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

52.5 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

58 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.