AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN21024 TELERUTTORE-110 KW 210 A AC3 24VAC- - J7KN21024

copiacopia
OMRON - OMRJ7KN21024 TELERUTTORE-110 KW 210 A AC3 24VAC-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 110 kW

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 210 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648526036

Codice prodotto

OMRJ7KN21024

Cod. produttore

J7KN21024

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

110 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

210 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

110 KW 210 A AC3 alimentazione 24 VAC