OMRON - OMRJ7KN22D10110 TELERUTTORE-11KW22A1AUXNA110V50HZ - J7KN22D10110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22.1 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548583136526
Codice prodotto
OMRJ7KN22D10110
Cod. produttore
J7KN22D10110
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22.1 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...122 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
22 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18 A


