OMRON - OMRJ7KN3224-1188970 TELERUTTORE-DI POTENZA15 KW 32 A,24V50/6 - J7KN3224-1188970

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 22...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854852862
Codice prodotto
OMRJ7KN3224-1188970
Cod. produttore
J7KN3224-1188970
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
22...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...27 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
32 A


