AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN50230-118823 TELERUTTORE-22KW50A,220-240HZ/240V60HZ - J7KN50230-118823

copiacopia
OMRON - OMRJ7KN50230-118823 TELERUTTORE-22KW50A,220-240HZ/240V60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 110 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854853159

Codice prodotto

OMRJ7KN50230-118823

Cod. produttore

J7KN50230-118823

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

110 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...264 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

50 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz