OMRON - OMRJ7KN6224D-118834 TELERUTTORE-DI POTENZA30 KW 62 A,24V.C.C - J7KN6224D-118834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 21...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 120 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854853302
Codice prodotto
OMRJ7KN6224D-118834
Cod. produttore
J7KN6224D-118834
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
21...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
120 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
30 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
62 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
62 A