AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN7424D-118843 TELERUTTORE-DI POTENZA37 KW 74 A,24VC.C - J7KN7424D-118843

copiacopia
OMRON - OMRJ7KN7424D-118843 TELERUTTORE-DI POTENZA37 KW 74 A,24VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854853425

Codice prodotto

OMRJ7KN7424D-118843

Cod. produttore

J7KN7424D-118843

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

74 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

37 kW 74 A, alimentazione 24Vc.c