AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA090124D-119 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCC - J7KNA090124D-119

copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA090124D-119 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC,24VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854850615

Codice prodotto

OMRJ7KNA090124D-119

Cod. produttore

J7KNA090124D-119

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, alimentazione 24V.cc