AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA0910110-158 TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA,110-115V5 - J7KNA0910110-158

copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA0910110-158 TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA,110-115V5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854850363

Codice prodotto

OMRJ7KNA0910110-158

Cod. produttore

J7KNA0910110-158

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...115 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

9 A

4 kW 9 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz