OMRON - OMRJ7KNA091024D-119 TELERUTTORE-MINI4KW9ACON1AUXNA,24V.C.C. - J7KNA091024D-119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Confezione
10 PZ
EAN
4536854850530
Codice prodotto
OMRJ7KNA091024D-119
Cod. produttore
J7KNA091024D-119
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
9 A


