OMRON - OMRJ7KNA120124D-151 TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VCC - J7KNA120124D-151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
10 PZ
EAN
4536854851087
Codice prodotto
OMRJ7KNA120124D-151
Cod. produttore
J7KNA120124D-151
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
20 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1