OMRON - OMRJ7KNAAR22110-119 TELERUTTORE-AUSILIARI3A/230VC.A.AC15,2NA - J7KNAAR22110-119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...115 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4536854851193
Codice prodotto
OMRJ7KNAAR22110-119
Cod. produttore
J7KNAAR22110-119
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...115 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...125 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
2 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0