OMRON - OMRJ7MN3RE4-2342930 TELERUTTORE-INTERAUT0,4A/AC3-0,25/0,4A - J7MN3RE4-2342930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 5.2...5.2 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4547648327091
Codice prodotto
OMRJ7MN3RE4-2342930
Cod. produttore
J7MN3RE4-2342930
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
5.2...5.2 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.4 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.09 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
100 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
98 mm