OMRON - OMRJ7TKNA1E8V2-1978 TELERUTTORE- RELTERM1,2/1,8AXJ7KNA09/J7K - J7TKNA1E8V2-1978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.2...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648205603
Codice prodotto
OMRJ7TKNA1E8V2-1978
Cod. produttore
J7TKNA1E8V2-1978
Produttore
OMR
Intervallo di corrente regolabile:
1.2...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Funzione reset automatica:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0