AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNA6V2-197813 TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7KNA12 - J7TKNA6V2-197813

copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNA6V2-197813 TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7KNA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 4...6 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648205634

Codice prodotto

OMRJ7TKNA6V2-197813

Cod. produttore

J7TKNA6V2-197813

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

4...6 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12