AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRJ7TKNAE6V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0,4/0,6AXJ7KNA09/J7K - J7TKNAE6V2-19780

copiacopia
OMRON - OMRJ7TKNAE6V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0,4/0,6AXJ7KNA09/J7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.4...0.6 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648205573

Codice prodotto

OMRJ7TKNAE6V2-19780

Cod. produttore

J7TKNAE6V2-19780

Produttore

OMR

Intervallo di corrente regolabile:

0.4...0.6 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Funzione reset automatica:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12