OMRON - OMRJ7TKNB1E8-118706 TELERUTTORE- RELTERM1,2/1,8AXJ7KN10.J7KN - J7TKNB1E8-118706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.2...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854854552
Codice prodotto
OMRJ7TKNB1E8-118706
Cod. produttore
J7TKNB1E8-118706
Produttore
OMR
Intervallo di corrente regolabile:
1.2...1.8 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0