AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKLS1100240VAC SONDA-REGLIVCONDUTT,22,5DIN,MINMAX,RELOU - K8AKLS1100240VAC

copiacopia
OMRON - OMRK8AKLS1100240VAC SONDA-REGLIVCONDUTT,22,5DIN,MINMAX,RELOU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402492

Codice prodotto

OMRK8AKLS1100240VAC

Cod. produttore

K8AKLS1100240VAC

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

10 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.1 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...264 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di alimentazione DC:

0...30 V

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Regolatore di livello conduttivo K8AK, 100...240 Vc.a., resist. di funz. 10…100kΩ, 22,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A