AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTLS1CA SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO PER - K8DTLS1CA

copiacopia
OMRON - OMRK8DTLS1CA SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Max. tempo di ritardo - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773950

Codice prodotto

OMRK8DTLS1CA

Cod. produttore

K8DTLS1CA

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Max. tempo di ritardo:

10 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

17,5mm, controllo conduttivo per liquidi, 10K .. 100k ohm, 1 contatto in scambio, alimentazione 100..240 Vc.