AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8DTTH1CA SONDA- 17.5MM, PER TERMOCOPPIA/PT100, CA - K8DTTH1CA

copiacopia
OMRON - OMRK8DTTH1CA SONDA- 17.5MM, PER TERMOCOPPIA/PT100, CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583773998

Codice prodotto

OMRK8DTTH1CA

Cod. produttore

K8DTTH1CA

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

90 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

17.5mm, per termocoppia/PT100, campo di funzionamento 0-999 °C/F, 1 contatto in scambio, alimentazione 100..